10270800BL502 サンテナー サンコー(三甲) メッシュ 14736418

サンテナー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)27.6 注文コード14736418 品番10270800BL502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は容量・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)27.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×368×197 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)444×295×163 ライトブルー タイプスタッキング可 種別A25 材質PE 高さ(mm)(ネスティング)60 有効内寸(mm)444×295×163 外寸(mm)530×368×197 内寸(mm)482×333×192 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])1.96(200) コンテナ種類メッシュ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14736418 10270800BL502 31197820 10270801BL502 サンテナー サンコー(三甲) サンテナー サンコー(三甲) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14736418
2023-06-23
用途:
今回はジャガイモの保存のために。その他の野菜の収穫に。
その他業種

ハンドルをセットすれば、複数の品種を分別保存するのに重ねられるので便利です。最初に注文した時は、ハンドル付きの品物が届いたのですが、2回目に注文した時はハンドル無しの品物が届きました。これでは、重ねて保存することが出来ません。メーカー直送の品物なので、モノタロウさんの発注ミスではないでしょうか?交換を希望していますが、対応が遅いです。品物には、満足していますが、モノタロウさんの対応には不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする