検診衣

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14736508 品番 7086BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高級感のある男女兼用の検診衣。前身頃が二重になる安心のデザインなので女性でも安心して着用いただけます。裏面は素肌に着用しても気持ちの良い肌ざわりでストレスを軽減。検診時にスマートフォンを入れることのできる便利なポケット付き。アクセントで襟ぐり・袖口・ポケット口に配色のニットテープを施した、上質なデザインの検診衣です。

仕様胸部二重仕立て/左腰ポケット/七分袖 材質ポリエステル100% ブライトカルゼニット ネイビー サイズ3L 着丈(cm)80 裾廻り(cm)132 裄丈(cm)(七分袖)67 袖口(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする