サンテナー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14736628 品番 10300301BL502
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
容量(L)30.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)580×404×180 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)501×330×135 ライトブルー タイプスタッキング可 名入れなし 用途水産・しらす用コンテナー(細アミ目) 種別A32-2 材質PE 高さ(mm)(ネスティング)71 有効内寸(mm)501×330×135 外寸(mm)580×404×180 内寸(mm)533×362×170 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])3.77(385) ネスティング高さ(mm)71 コンテナ種類メッシュ スタッキング
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14736418
2023-06-23
用途:
今回はジャガイモの保存のために。その他の野菜の収穫に。
その他業種

ハンドルをセットすれば、複数の品種を分別保存するのに重ねられるので便利です。最初に注文した時は、ハンドル付きの品物が届いたのですが、2回目に注文した時はハンドル無しの品物が届きました。これでは、重ねて保存することが出来ません。メーカー直送の品物なので、モノタロウさんの発注ミスではないでしょうか?交換を希望していますが、対応が遅いです。品物には、満足していますが、モノタロウさんの対応には不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする