曜日別特売
7089SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14736718

7089SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14736718
7089SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14736718
7089SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14736718
7089SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14736718
7089SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14736718
7089SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14736718
7089SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14736718
7089SC レディススクラブ Dickies(ディッキーズ) 14736718

レディススクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
D.ボルドー
サイズLL
肩幅(cm)43
着丈(cm)72
内容量1枚注文コード14736718品番7089SC
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

大人気ディッキーズシリーズの新提案アイテムである、女性らしいシルエットが魅力のスタンドカラー・スキッパータイプのレディーススクラブが登場。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力の素材を使用。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現しました。同素材で同じカラー展開のジョガーパンツ(6019SC)とのコーディネート推奨。海外のスクラブの着こなしのように、シャツをパンツにインして、すっきりスマートな着こなしがおすすめです。※シャツを出しても着用可。脇ループと両腰ポケットはちょっとした収納に便利。オシャレを楽しめる新鮮なデザインと優れた機能性でオールシーズン快適なレディーススクラブです。

仕様左胸箱ポケット/両腰ポケット/右脇ループ付D.ボルドーサイズLL肩幅(cm)43袖丈(cm)21.5着丈(cm)72バスト(cm)113.5素材ポリエステル100% ビンテージストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする