スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14737016 品番 7091SC
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

国境なき医師団とコラボレーションした男女兼用スクラブ。売り上げの一部を寄付し、世界的な規模の天災災害や紛争により厳しい状況に陥った人々を救う、国際支援をすることができます。軽くて薄くて伸びる、肌ざわりがさらっとして快適なサステナブルな素材を使用。ストレッチ性、遮熱性、UVカット機能、防透性に優れたオールシーズン対応のエコ素材です。スクラブの右ポケット脇には、「I support MSF」のメッセージピスネーム付き。スクラブに使われている色は、海や空、植物の花や実などの自然を連想させるカラーバリエーションです。肩に施した「国境なき医師団」からインスピレーションを受けた、レッド・ホワイト・ブラックの3色を用いたストライプのテープがさりげなく見えてオシャレのアクセントに。後両裾のスリットは、消毒用のアルコールを腰につける際に綺麗に収まります。スリットとしての機能もあるので、しゃがんだりする姿勢の時も足さばきがよく、動作がスムーズに。デザインと機能性に優れた、国境なき医師団シリーズの男女兼用スクラブです。

仕様左胸ポケット/両腰ポケット/左衿ループ付/右後ろ脇ループ付/サイドベンツ グレー サイズM 肩幅(cm)45 袖丈(cm)20 着丈(cm)70.5 バスト(cm)109 素材ポリエステル100% オールフレックスストレッチツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする