容量(L)44.7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)623×463×198色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可底形状格子リブ 水抜き孔有名入れなし仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ、SNコンテナーC#60HV種別C#40材質PP高さ(mm)(ネスティング)101有効内寸(mm)564×404×180外寸(mm)623×463×198内寸(mm)579×419×190フタなし圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)ネスティング高さ(mm)101適合カード差し9S型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#60HV