玉コン 5型

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード14737294 品番10489300OR301
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)46.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)522×363×308 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×316×292 オレンジ 圧縮荷重(kN[kgf])27.9(2850) 名入れなし 用途玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナー 仕様3ツ組可能 適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ 材質PP 有効内寸(mm)475×316×292 外寸(mm)522×363×308 内寸(mm)487×328×302 フタなし 底形状格子網目 一部ベタ コンテナ種類メッシュ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量8以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14737285
2024-04-04
用途:
農作物の収穫
農・林・水産業

写真ではよく分からなかったのですが底も全面メッシュでした。強度も十分で重さ2kg、今まで使っていたものと同じ重さだったので、目方を量りやすくて助かります。送料も1個ずつに上乗せされるのかと思いましたが6個買っても1回分でした。
商品掲載ページに番号違いで同じ色が2つずつ載っていて、違いが分からなかったので、バクチのような感覚で「えーいっ!」とどちらかをポチッとしました。未だ違いが分からず、、、ですが、届いた商品には満足しています。リピするかも、です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする