レディスジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14737348 品番 8501SCK
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フォークのレディスジップスクラブ。7023SCのデザインにカチオン染料を使用した移染防止対応商品です。洗濯による色落ちが少なく、商品への移染もしにくいのが特徴です。

仕様右脇箱ポケット/左胸箱ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/右後脇ループ付 バーガンディ×チェリーピンク サイズ3L 肩幅(cm)45 袖丈(cm)20 着丈(cm)69 バスト(cm)114 素材ポリエステル100% イリアスマスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする