フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
レディスジップスクラブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14737391
品番
8501SCK
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フォークのレディスジップスクラブ。7023SCのデザインにカチオン染料を使用した移染防止対応商品です。洗濯による色落ちが少なく、商品への移染もしにくいのが特徴です。
仕様
右脇箱ポケット/左胸箱ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/右後脇ループ付
色
ダークネイビー×ターコイズ
サイズ
L
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
バスト(cm)
102
素材
ポリエステル100% イリアスマスト