サンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14737477 品番 11300001OR301
参考基準価格(税別)¥13,640 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
容量(L)120 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)808×553×370 オレンジ タイプスタッキング可 名入れなし 種別A120 材質PP 高さ(mm)(ネスティング)72 有効内寸(mm)692×447×302 外寸(mm)808×553×370 内寸(mm)746×497×352 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500) ネスティング高さ(mm)72 コンテナ種類メッシュ スタッキング 嵌合商品サンテナー A120-2 ハンドル無し
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥48,000 / 税込 ¥52,800
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
沖縄地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
離島数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする