メンズカットソー(8分丈)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14737515 品番 9002
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インナーとして大活躍するメンズカットソーです。医療現場での2年間の取材を繰り返したことで、手洗いや袖をめくる回数も研究し、理想的な袖丈(8分丈)と袖口の強度を実現させました。 身幅は程よいゆるみが空気層を作り、動きやすいインナー。 スクラブ一枚では少し寒さを感じる方や、寒い季節におすすめの男性用インナーです。スクラブの下にきても気にならないVゾーンは、首元からはみ出す部分がないので、どのシリーズのスクラブを着用してもすっきりと着られる男性用カットソーです。

ブラック サイズLL 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)46 着丈(cm)73 素材ポリエステル88% ポリウレタン12% スクラビングベア天 身幅(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする