ぽかぽかレディスカットソー(7.5分袖)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード14737558 品番9003
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

人気のスクラブ専用インナーシリーズで、冬用のあったか起毛タイプのレディース用インナー。程よいゆとりが空気層を作り、動きやすく、長めの着丈でお腹まわりの冷え対策も万全です。どのスクラブと併せても襟元からインナーが見えてしまうことがない幅広設計で、着脱しやすい襟ぐりに。手洗い頻度の多い医療現場の声から生まれた、程よいフィット感と7.5分袖と短めの袖丈は作業時にも邪魔になることがなく快適です。スクラブ一枚では少し寒さを感じる方におすすめの、ぽかぽかレディースインナーです。

ブラック サイズLL 肩幅(cm)36 袖丈(cm)42 着丈(cm)64.5 素材ポリエステル88% ポリウレタン12% ファインブラシュドベア天 身幅(cm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする