ジップアップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14737960 品番 CK700
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

かぶって着るジップアップタイプの男女兼用スクラブ。動きや持ち物の多いOT・PT向けに開発されたスクラブで、トランスファー(抱きかかえの動作)など、一番大きく動く部分に伸縮性の高いニットを施しました。また施術中の暑さ軽減のため、袖から背中にかけて通気性の良いブリースニットを採用したことで、快適に過ごすことができます。後ろ裾ファスナーは、着用時に開けることで着脱が楽チンになり、また開けて施術することで、ものを入れたまましゃがんでも突っ張ることがなく動きやすく、ウエストポーチ着用時は、裾がめくれることなく物が取り出しやすいです。インナーが見えないよう襟ぐりはリブ素材で肌当たりもよく安心。優しいカラー展開で院内を明るく、患者さんの気持ちも癒してくれる、機能性抜群のジップアップスクラブです。

仕様背中上・袖ニット素材/左胸ポケット/両腰ポケット(左右内ポケット付)/右脇ループ付/左肩ループ付/裾右脇ファスナー付 ダスティブルー×チャコール サイズS 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22 着丈(cm)68 バスト(cm)106 素材ポリエステル100% ブリースニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする