曜日別特売
CK700 ジップアップスクラブ フォーク 14737987

CK700 ジップアップスクラブ フォーク 14737987
CK700 ジップアップスクラブ フォーク 14737987
CK700 ジップアップスクラブ フォーク 14737987
CK700 ジップアップスクラブ フォーク 14737987
CK700 ジップアップスクラブ フォーク 14737987
CK700 ジップアップスクラブ フォーク 14737987
CK700 ジップアップスクラブ フォーク 14737987
CK700 ジップアップスクラブ フォーク 14737987
CK700 ジップアップスクラブ フォーク 14737987
CK700 ジップアップスクラブ フォーク 14737987
CK700 ジップアップスクラブ フォーク 14737987

ジップアップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ダスティブルー×チャコール
サイズLL
肩幅(cm)49
着丈(cm)74
内容量1枚注文コード14737987品番CK700
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

かぶって着るジップアップタイプの男女兼用スクラブ。動きや持ち物の多いOT・PT向けに開発されたスクラブで、トランスファー(抱きかかえの動作)など、一番大きく動く部分に伸縮性の高いニットを施しました。また施術中の暑さ軽減のため、袖から背中にかけて通気性の良いブリースニットを採用したことで、快適に過ごすことができます。後ろ裾ファスナーは、着用時に開けることで着脱が楽チンになり、また開けて施術することで、ものを入れたまましゃがんでも突っ張ることがなく動きやすく、ウエストポーチ着用時は、裾がめくれることなく物が取り出しやすいです。インナーが見えないよう襟ぐりはリブ素材で肌当たりもよく安心。優しいカラー展開で院内を明るく、患者さんの気持ちも癒してくれる、機能性抜群のジップアップスクラブです。

仕様背中上・袖ニット素材/左胸ポケット/両腰ポケット(左右内ポケット付)/右脇ループ付/左肩ループ付/裾右脇ファスナー付ダスティブルー×チャコールサイズLL肩幅(cm)49袖丈(cm)26着丈(cm)74バスト(cm)124素材ポリエステル100% ブリースニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする