サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプラベッセル No.6 PE製 92Φ×108H 500mL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14738258
品番
31255
参考基準価格(税別)
¥393
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
フラットキャップでスタッキングが可能!
粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質
PE
容量(mL)
500
摘要
中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
92×108
口内径(Φmm)
90
呼称
No.6