サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプラベッセル No.8 PE製 98Φ×124H 670mL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14738285
品番
31257
参考基準価格(税別)
¥509
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
フラットキャップでスタッキングが可能!
粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質
PE
容量(mL)
670
摘要
中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
98×124
口内径(Φmm)
96
呼称
No.8