ゲーミングマウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14738651 品番M815TI
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

PAW3395
Sensor搭載の有線ゲーミングマウスです。
8000Hzのポーリングレートは、1000Hz製品に比べ1秒あたり最大8倍のデータを送信でき、遅延を1ミリ秒から1/8ミリ秒に減らすことができます。
5つのDPIレベル(1000/2000/4000/8000/26000)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。
厳選された超軽量素材と、巧みに作られたフォームにより44gという超軽量仕様を実現し、長時間のマウス操作でも疲労を最小限に抑えます。
5000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。
専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。

仕様●スイッチの耐久値:5000万回(理論値)●光学センサー:PAW3395●最大ポーリングレート:8000Hz●最大加速度:50G 対応OSWindows 11/10 速度最大:650IPS インターフェースUSB A 最大解像度26000DPI ボタン数6個(ホイールボタン含む) サイズ(mm)約W64×D121×H39 ホイール数1個 バックライトLED:無し
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする