M811-RGBTI ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン) 14738660

M811-RGBTI ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン) 14738660
M811-RGBTI ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン) 14738660
M811-RGBTI ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン) 14738660
M811-RGBTI ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン) 14738660
M811-RGBTI ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン) 14738660
M811-RGBTI ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン) 14738660
M811-RGBTI ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン) 14738660

ゲーミングマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14738660品番M811-RGBTI
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

PAW3327
Sensor搭載のMMO向け有線ゲーミングマウスです。
通常5ボタンに加えて、2+8個のMMO向けサイドボタンを装備しており、それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。
5つのDPIレベル(500/1000/2000/3000/6200)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。
2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。
専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。

仕様●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000 Hz●最大加速度:30G対応OSWindows 11/10速度最大:200IPSインターフェースUSB A最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時、疑似的に最大12400DPI)ボタン数15個(ホイールボタン含む)サイズ(mm)約W86×D123.4×H48.5ホイール数1個バックライトLED:RGB
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする