ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14738678 品番SHA-VK2-RGB-BK
参考基準価格(税別)¥11,033 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コンパクトなサイズにもかかわらず、高い拡張性を持ち、あらゆる自作ユーザーに自信を持ってお薦めできるATXマザーボード対応のミドルタワーケースです。
サイドに強化ガラスパネルを採用し、リアにインフィニティミラーを軸に採用したLEDファンを搭載、フロントに冷却ファンを3基搭載したRGBモデルです。
RGBコントローラーを搭載していて、複数のカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。
最大8基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターの大型水冷ユニットやサイズの大きい高性能グラフィックカード内蔵できます。
フロントに120mmを3基または360mmラジエーターの水冷ユニット、トップに120mmまたは140mmを2基、もしくは240mmまたは280mmラジエーターの水冷ユニットが搭載可能です。
チャンバー構造のケースとなっていて、フロントからリアの部分まで遮るものなくVGAスペースとして使用できるので、最大で350mmまで搭載することが可能です。

仕様●ファンサポート(トップ):120mm×2又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(RGBファン標準搭載)●左サイドパネル:ガラスウィンドウパネル 質量(kg)6.14 材料スチール、プラスチック、強化ガラス サイズ(mm)W206×H487×D404 I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC 対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX ドライブベイ3.5インチHDD×2 / 2.5インチSSD×4又は2.5インチSSD×4 コントローラRGB:4ポート/14モード
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする