カラーインチネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14738696 品番SN-032WH
参考基準価格(税別)¥528 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

長さ約30mmの簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。
ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設時におすすめです。
ホワイトに統一されたパソコンに最適で、ネジ全体がホワイトなので、よりPC内部に統一感が出ます。

仕様●ネジ仕様:#6-32×1-1/4●ネジ部径:約3.4mm●ネジ部長さ:約30mm●ネジ頭部厚さ:約2.6mm●ネジ頭部径:約7.8mm 材料炭素鋼 入数(個)4入
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする