セキュリティーマウント

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14738721 品番NB-MACM24-TVMO-SE
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Mac
mini(2024年モデル)をモニター背面やデスク下、壁などに固定できるセキュリティーマウントです。
セキュリティー機能付きなので、ホテル・店舗・公共施設などへの取付にも最適です。
設置方法は[モニター背面固定・両面テープ固定・タッピングネジ固定・平置き]になります。
付属の強力両面テープを使用することでデスク下や壁などにも取付が可能です。
VESA規格の75×75mm/100×100mに対応しているので、モニター背面に設置が可能です。
セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。(専用工具別売り)
廃熱を促すように通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しました。
背面のボタンを押しやすいように約20mm程のスペースを確保してあります。
素材は放熱性の高いスチールを採用しました。
1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の質実剛健の造りを実現しました。
Made
in
JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。

付属品取付ネジ一式、両面テープ、タッピングネジ、取扱説明書 仕様●セキュリティースロットサイズ:3×7mmに対応●処理:黒色塗装●対応可能サイズ:W127×D127×H50mm●鉄板厚:1.6mm 質量(g)約350 対応機種Mac mini 2024専用 材料 サイズ(mm)W130×H67×D129 対応VESA規格75×75mm/100×100m
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする