RD9530H 空調風神服 24V (グローバルレーベル)スピンロックファンセット(2025) サンエス 14738730

RD9530H 空調風神服 24V (グローバルレーベル)スピンロックファンセット(2025) サンエス 14738730
RD9530H 空調風神服 24V (グローバルレーベル)スピンロックファンセット(2025) サンエス 14738730
RD9530H 空調風神服 24V (グローバルレーベル)スピンロックファンセット(2025) サンエス 14738730
RD9530H 空調風神服 24V (グローバルレーベル)スピンロックファンセット(2025) サンエス 14738730

空調風神服 24V (グローバルレーベル)スピンロックファンセット(2025)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード14738730品番RD9530H
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾! スピンロックファンセット(フラットタイプ)GL-1 〇セット内容:スピンロックファン2個 ファンケーブル〇装着が容易なスピンロックファン(ネジ式)〇最大風量100l/sec〇日本製や12Vのバッテリーとは互換性がありません(対応バッテリーRD9580G)

付属品〇スピンロックファン2個 〇ファンケーブル質量(g)ファン一個あたり:約89ファンフラットファン
注意
※注意:書かれている稼働時間等は、RD9580Gを組み合わせて使った場合に限ります。ご確認下さい。ご購入の際に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認下さい。着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます。使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。
※1 JAPAN LABELとは互換性がありません。12V仕様デバイスとは互換性がありません。RD9445の充電ステーションは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする