曜日別特売
RD9580G 空調風神服 24V (グローバルレーベル)リチウムイオンバッテリーセット(2025) サンエス 14738748

RD9580G 空調風神服 24V (グローバルレーベル)リチウムイオンバッテリーセット(2025) サンエス 14738748
RD9580G 空調風神服 24V (グローバルレーベル)リチウムイオンバッテリーセット(2025) サンエス 14738748

空調風神服 24V (グローバルレーベル)リチウムイオンバッテリーセット(2025)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード14738748品番RD9580G
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!24V仕様! 仕様:リチウムイオンバッテリーセット GL-1 〇セット内容:5セルバッテリー ACアダプター〇PSEマーク取得〇操作しやすい上面ボタン〇JBRC登録

付属品〇5セルバッテリー 〇ACアダプター質量(g)バッテリー:約340所要時間約3.5
注意
※注意:書かれている稼働時間等は、RD9580Hを組み合わせて使った場合に限ります。ご確認下さい。ご購入の際に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認下さい。着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます。使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。
※1 JAPAN LABELとは互換性がありません。12V仕様デバイスとは互換性がありません。RD9445の充電ステーションは使用できません。
※適合するファンはRD9530Hのみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 作業

同時に買った2023/24Vファンが使用できない。なぜ規格を合わせない?バカなのか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする