前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
色
1ベージュ
注文コード
14738791
品番
KF92501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
色
1ベージュ
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
混率(%)
タフタ(チタン加工)ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
71
機能
脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
注意
※ファン・バッテリーは別売りです