KF92501 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501) サンエス 14738931 KF92501 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501) サンエス 14738931 KF92501 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501) サンエス 14738931

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14738931 品番 KF92501
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

4ロイヤルブルー サイズLL 胸囲(cm)122 混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする