サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 2色コンテナ
SNコンテナー B#9-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14738965
品番
20085400GL803GL802
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
容量(L)
8.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
369×287×125
色
グレー/ライトグレー
名入れ
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
301×226×112
外寸(mm)
369×287×125
内寸(mm)
316×241×122
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
14.31(1460)
ネスティング高さ(mm)
64
適合カード差し
16S型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)
嵌合商品
SNコンテナー B# 9-2(孔無)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません