前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92500)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
14739125
品番
KF92500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
色
1ベージュ
サイズ
L
胸囲(cm)
118
混率(%)
タフタ(チタン加工)ポリエステル100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
69
機能
脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
注意
※ファン・バッテリーは別売りです