KF92502 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92502) サンエス 14739518 KF92502 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92502) サンエス 14739518

空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92502)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L 1ベージュ 注文コード14739518 品番KF92502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

1ベージュ サイズ5L 胸囲(cm)144 混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)54 着丈(cm)73 機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする