空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14739816 品番 KF92511
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

3ネイビー サイズM 胸囲(cm)114 混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 着丈(cm)67 機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする