KF92511 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511) サンエス 14739886 KF92511 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511) サンエス 14739886 KF92511 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511) サンエス 14739886

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92511)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 6シルバー 注文コード14739886 品番KF92511
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

6シルバー サイズM 胸囲(cm)114 混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 着丈(cm)67 機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする