曜日別特売
KF92510 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92510) サンエス 14740191

KF92510 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92510) サンエス 14740191
KF92510 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92510) サンエス 14740191

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92510)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズLL
7グリーン
内容量1着注文コード14740191品番KF92510
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

7グリーンサイズLL胸囲(cm)122混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100肩幅(cm)51袖丈(cm)26着丈(cm)71機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする