KF92512 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92512) サンエス 14740236 KF92512 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92512) サンエス 14740236

空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92512)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 3ネイビー 注文コード14740236 品番KF92512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

3ネイビー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする