KF92520 空調風神服 高視認半袖ブルゾン (服のみ) (KF92520) サンエス 14740647

前

KF92520 空調風神服 高視認半袖ブルゾン (服のみ) (KF92520) サンエス 14740647
KF92520 空調風神服 高視認半袖ブルゾン (服のみ) (KF92520) サンエス 14740647

空調風神服 高視認半袖ブルゾン (服のみ) (KF92520)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
色10蛍光イエロー
内容量1着注文コード14740647品番KF92520
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様

色
10蛍光イエロー
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
55
混率(%)
オックス ポリエステル100
機能
脇ファン使用、反射材使用
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする