特大ばんじゅう

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)16.9 種別C 注文コード14740846 品番20175500CL202
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は容量・種別・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)16.9 クリーム 材質PP 名入れなし 適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズ 種別C 有効内寸(mm)641×380×61 外寸(mm)684×423×80 内寸(mm)644×383×69 フタなし 底形状ゲタ形状 圧縮荷重(kN[kgf])15.24(1555)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14741747
2020-07-07
用途:
強酸・強アルカリによる機械部品の洗浄作業用。
田中商店 様 (サービス業)

少し柔らかいです。もう少し剛性が有ると具合良いです、自分的には。

対象商品:
14741747
2020-06-13
用途:
機械の浸漬洗浄用に
田中商店 様 (サービス業)

たわみも少なく重量も軽いので作業にピッタリ。スタッキングも可能だけど、平積みなので高さは低くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする