空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 10蛍光イエロー 注文コード14740918 品番KF92521G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品はサイズ・色など17種類から選べます 他の種類を見る

より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

10蛍光イエロー サイズS 胸囲(cm)112 混率(%)オックス ポリエステル100 着丈(cm)64 機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応 裄丈(cm)76
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする