KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14740997 KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14740997 KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14740997

空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 30蛍光オレンジ 注文コード14740997 品番KF92521G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品はサイズ・色など17種類から選べます 他の種類を見る

より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

30蛍光オレンジ サイズS 胸囲(cm)112 混率(%)オックス ポリエステル100 着丈(cm)64 機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応 裄丈(cm)76
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする