KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14741006 KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14741006 KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14741006

空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14741006 品番 KF92521G
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

30蛍光オレンジ サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)オックス ポリエステル100 着丈(cm)66 機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応 裄丈(cm)79
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする