前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14741049
品番
KF92521G
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応
色
30蛍光オレンジ
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
混率(%)
オックス ポリエステル100
着丈(cm)
72
機能
脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応
裄丈(cm)
87
注意
※ファン・バッテリーは別売りです