ピュアクレート

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 容量(L)18.5 注文コード14741126 品番20190200YE304
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・容量・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)18.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×267×277 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)301×226×253 イエロー 圧縮荷重(kN[kgf])26.4[2690] ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用 フタの有無なし 材質PP 名入れなし 用途1Lゲーブルトップパック×12本用 種別12P-1 有効内寸(mm)301×226×253 外寸(mm)342×267×277 内寸(mm)310×235×263 機構両長短辺網目部にラベル剥離用リブ、シボ面有 底形状格子網目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
映像機材整理、写真撮影の台座としても利用
自動車・二輪車・自転車関連業

新品の清潔さで遠征先屋内で展開しても受けが良く、しっかりした良い製品です。
色反射の兼ね合いで派手な色を避けて濃いブルーが選べたのも良かった。
贅沢を言わせていただくと黒があったら、なお良かったかもです。

対象商品:
14741205
2022-04-25
用途:
工具収納
建設業・工事業

重量物用のスピードローラー4個を収納するのにちょうどよかったです。残念なのは送料が別途ということのみですかね・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする