KF92522G 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト (服のみ) (KF92522G) サンエス 14741259 KF92522G 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト (服のみ) (KF92522G) サンエス 14741259

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト (服のみ) (KF92522G)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14741259 品番 KF92522G
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

10蛍光イエロー サイズL 胸囲(cm)116 混率(%)オックス ポリエステル100 肩幅(cm)46 着丈(cm)68 機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする