EXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズLL 6シルバー 注文コード14741521 品番EF92590S
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)

6シルバー サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)26 着丈(cm)71 機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
注意
※注意:バッテリーは他の風神空調服のバッテリーとしては使えませんのでご注意下さい。(AC アダプターは別売りです)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14741715
2025-07-05
用途:
高温環境下での機械整備
その他業種

初めて購入した空調服の為
比較は出来ませんが
スイッチを切った際に暑さが込み上げることから
この製品の効果を実感しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする