EF92590S EXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S) サンエス 14741566 EF92590S EXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S) サンエス 14741566 EF92590S EXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S) サンエス 14741566

EXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM 16UL-Gray 注文コード14741566 品番EF92590S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)

16UL-Gray サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
注意
※注意:バッテリーは他の風神空調服のバッテリーとしては使えませんのでご注意下さい。(AC アダプターは別売りです)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14741715
2025-07-05
用途:
高温環境下での機械整備
その他業種

初めて購入した空調服の為
比較は出来ませんが
スイッチを切った際に暑さが込み上げることから
この製品の効果を実感しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする