EF92592S EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S) サンエス 14741776 EF92592S EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S) サンエス 14741776 EF92592S EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S) サンエス 14741776

EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM 6シルバー 注文コード14741776 品番EF92592S
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)

セット内容ウェア/ファン(ファン2個)/ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー/モバイルバッテリー(RD9243) 6シルバー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
注意
※注意:こちらは服+ファン+ペルチェデバイス+バッテリーセット商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする