EF92592S EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S) サンエス 14741855 EF92592S EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S) サンエス 14741855 EF92592S EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S) サンエス 14741855

EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL 16UL-Gray 注文コード14741855 品番EF92592S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)

セット内容ウェア/ファン(ファン2個)/ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー/モバイルバッテリー(RD9243) 16UL-Gray サイズL 胸囲(cm)116 混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)46 着丈(cm)69 機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
注意
※注意:こちらは服+ファン+ペルチェデバイス+バッテリーセット商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする