EXFROZEN ベスト プロ(服のみ)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード14742047 品番EF92462R
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。

付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2 ペルチェデバイス×6 9ブラック サイズF 胸囲(cm)85〜112 混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100 モード切替【温度】3段階(強・中・弱) 使用環境温度(℃)20〜45 芯材PP100% 稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
※バッテリーは別売りです。(推奨バッテリー「RD9222N」or「RD9241」)
※ペルチェデバイスを6個使用する場合、バッテリーは2個必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする