EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14742065 品番 EF92472N
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

驚きの冷却体感! ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76〜104/F80〜120(目安)

9ブラック サイズF 混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100、別布:タフタ(ナイロン100) モード切替【温度】3段階(強・中・弱) ポケット保冷剤:背中1カ所、多機能:7ヵ所 稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
注意
※空調風神服のバッテリーは使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする