曜日別特売
EF92472N EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N) サンエス 14742090

EF92472N EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N) サンエス 14742090
EF92472N EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N) サンエス 14742090
EF92472N EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N) サンエス 14742090
EF92472N EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N) サンエス 14742090
EF92472N EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N) サンエス 14742090
EF92472N EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N) サンエス 14742090
EF92472N EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N) サンエス 14742090

EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズF
内容量1着注文コード14742090品番EF92472N
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

驚きの冷却体感! ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)

11ホワイトサイズF混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100、別布:タフタ(ナイロン100)モード切替【温度】3段階(強・中・弱)ポケット保冷剤:背中1カ所、多機能:7ヵ所稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
注意
※空調風神服のバッテリーは使用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする