前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
EXFROZEN ベスト(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14742108
品番
EF92572
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
色
9ブラック
サイズ
F
胸囲(cm)
80〜120
混率(%)
(本体)メッシュ:ポリエステル100、別布:タフタ(ナイロン100)
モード切替
【温度】3段階(強・中・弱)
稼働時間(時間)
【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
注意
※空調風神服のバッテリーは使用不可。