KF92442 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92442) サンエス 14742370 KF92442 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92442) サンエス 14742370 KF92442 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92442) サンエス 14742370 KF92442 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92442) サンエス 14742370 KF92442 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92442) サンエス 14742370 KF92442 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92442) サンエス 14742370

空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92442)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14742370 品番 KF92442
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア

21カーキーデニム サイズL 材質(本体)デュスポポリエステル100%・チタン加工 胸囲(cm)108 肩幅(cm)42 着丈(cm)65 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする