KF95100N 空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N) サンエス 14742431

KF95100N 空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N) サンエス 14742431
KF95100N 空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N) サンエス 14742431

空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
6シルバー
内容量1着注文コード14742431品番KF95100N
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有
防風性高い素材使用、シワになりにくい

6シルバーサイズL胸囲(cm)120混率(%)交織トロピカル(ポリエステル75・綿25)肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66機能空気の漏れにくいランヤード、ファン落下帽子ネット付き
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする